Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Yamaha STAGEPAS 200BTR Freistehende Lautsprecheranlage 180 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109481544
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CSTGPAS200BTR
EAN/GTIN:
     4957812678674
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
Gitarrenständer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
1
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
12500 g
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Audio
RMS-Leistung
180 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
125 dB
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Floor/Pole
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Equalizer
Ja
Mischbereich
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienungsfunktion
Ja
Echo Effekt
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
29.6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Ladezeit
4 h
Weitere Suchbegriffe: yamaha endstufe, endstufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,25*
€ 896,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,74*
€ 892,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,30*
€ 886,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,38*
€ 853,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,59*
€ 774,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.