Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
DJI Goggles Integra Dediziertes obenmontiertes Display 495 g Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109481553
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.FP.00000113.01
EAN/GTIN:
     6941565946621
Suchbegriffe:
FPV-Brille
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter Kartenleser
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
495 g
Breite
195 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
155 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
9440 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Typ
Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe
Silber
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Färbung
Monochromatisch
Augenabstand (min.)
58 mm
Augenabstand (max.)
70 mm
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale
5 "
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Blickwinkel (FOV)
85 °
Weitere Suchbegriffe: Virtual Reality Headset, fpv brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,00*
€ 1.195,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,86*
€ 1.186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,10*
€ 1.142,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,61*
€ 1.065,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.