Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G32GX2-RS5K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109600224
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6400J3239G32GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294233165
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.