Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304021899 Herst.-Nr.: 316 C6-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kartonetui mit 6 Lumocolor non-permanent in sortierten Farben.
Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot | | Gehäuseform | Rund | | Punkttyp | Fein | | Strichbreite (min) | 0.6 mm | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber staedler non-permanent 0,6mm, feinliner set, feinliner-set staedler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,42* | € 7,12* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,54* | € 7,50* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,44* | € 7,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,85* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|