Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HMY97 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109627933
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HMY97
EAN/GTIN:
     194735135912
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
304.8 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
76.2 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
120 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Anzahl Teile
986 Stück(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
6330 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
6782 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735135919
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
444.5 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
292.1 mm
Paketgewicht
1826.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.