Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSDXEP-1T00-GN4IN Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSDXEP-1T00-GN4IN Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk SDSDXEP-1T00-GN4IN Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk SDSDXEP-1T00-GN4IN Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109648064
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXEP-1T00-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659202163
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 212,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.