| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109649292 Herst.-Nr.: 8006540860809 EAN/GTIN: 8006540860809 |
| |
|
| | |
| Rund reinigt besser Der runde Bürstenkopf umschließt jeden Zahn einzeln, um besser in die Zahnzwischenräume zu gelangen. Er entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
X-förmige Borsten entfernen mehr Plaque Oral-B Aufsteckbürsten verfügen über X-förmige Borsten, die sich klinisch bestätigt an die Zahnoberfläche anpassen und Plaque an den Stellen entfernen, die normale Borsten nicht erreichen können – für eine bessere und gründlichere Reinigung.
Sanft zum Zahnfleisch Die Oral-B Technologie kombiniert verschiedene Borsten-Arten für ein angenehmenes Zahnputzerlebnis und gesundes Zahnfleisch.
Nutzungsanzeige dank Indikator-Borsten Zahnärzte empfehlen den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln - für 100% Putzkraft. Grüne Indikator-Borsten färben sich mit der Zeit je nach individueller Nutzung gelb und zeigen damit den optimalen Zeitpunkt zum Wechseln der Aufsteckbürste an.
Designed & Made in Germany Oral-B hat über 200 klinische Tests durchgeführt und entwickelt die Originalprodukte im deutschen Forschungs- und Produktionszentrum in Kronberg, wo Präzision und Qualität unserer Aufsteckbürsten sichergestellt werden.
Original Oral-B Aufsteckbürsten &Die Qualitätssicherung unserer Oral-B Aufsteckbürsten ist eine wesentliche Voraussetzung in unserem gesamten Fertigungsprozess. Oral-B produziert nur Oral-B Original-Aufsteckbürsten und vertreibt keine weiteren Marken.
78% bio-basiertes Plastik Wir verwenden bio-basiertes Massenbilanzplastik für unsere Aufsteckbürsten, um fossile Rohstoffe und Umweltbelastungen zu reduzieren. Derzeit können nicht alle Kunststoffteile auf eine biobasierte Massenbilanzalternative umgestellt werden. Es sind nach wie vor spezielle Materialien notwendig, um die hohe Qualität unserer Aufsteckbürsten zu garantieren. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste | 3 Monat( e) | | Borstensteifigkeit | Extra weich | | Markenkompatibilität | Oral-B |
|
| | |
| | | |
| |