Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B CrossAction Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Oral-B CrossAction Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109649295
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540860380
EAN/GTIN:
     8006540860380
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Rund reinigt besser
Der runde Bürstenkopf umschließt jeden Zahn einzeln, um besser in die Zahnzwischenräume zu gelangen. Er entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

X-förmige Borsten entfernen mehr Plaque
Oral-B Aufsteckbürsten verfügen über X-förmige Borsten, die sich klinisch bestätigt an die Zahnoberfläche anpassen und Plaque an den Stellen entfernen, die normale Borsten nicht erreichen können – für eine bessere und gründlichere Reinigung.

Sanft zum Zahnfleisch
Die Oral-B Technologie kombiniert verschiedene Borsten-Arten für ein angenehmenes Zahnputzerlebnis und gesundes Zahnfleisch.

Nutzungsanzeige dank Indikator-Borsten
Zahnärzte empfehlen den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln - für 100% Putzkraft. Grüne Indikator-Borsten färben sich mit der Zeit je nach individueller Nutzung gelb und zeigen damit den optimalen Zeitpunkt zum Wechseln der Aufsteckbürste an.

Designed & Made in Germany
Oral-B hat über 200 klinische Tests durchgeführt und entwickelt die Originalprodukte im deutschen Forschungs- und Produktionszentrum in Kronberg, wo Präzision und Qualität unserer Aufsteckbürsten sichergestellt werden.

Original Oral-B Aufsteckbürsten
&Die Qualitätssicherung unserer Oral-B Aufsteckbürsten ist eine wesentliche Voraussetzung in unserem gesamten Fertigungsprozess. Oral-B produziert nur Oral-B Original-Aufsteckbürsten und vertreibt keine weiteren Marken.

78% bio-basiertes Plastik
Wir verwenden bio-basiertes Massenbilanzplastik für unsere Aufsteckbürsten, um fossile Rohstoffe und Umweltbelastungen zu reduzieren. Derzeit können nicht alle Kunststoffteile auf eine biobasierte Massenbilanzalternative umgestellt werden. Es sind nach wie vor spezielle Materialien notwendig, um die hohe Qualität unserer Aufsteckbürsten zu garantieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste
3 Monat( e)
Markenkompatibilität
Oral-B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.