Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109671397
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65A6K
EAN/GTIN:
     6942147491539
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Lifestyle-Apps
Facebook
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
98 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
140 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
869 mm
Gewicht (mit Ständer)
16700 g
Breite (ohne Standfuß)
1452 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
834 mm
Gewicht (ohne Ständer)
16500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1602 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
996 mm
Paketgewicht
24500 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision
Unterstützte Videoformate
VP8, MPEG1, VP9, MPEG2, HEVC, AVI, HEVC/H.265, VC-1
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
H.264
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.