Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG407012DFXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109705314
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG407012DFXPB1
EAN/GTIN:
     751492775005
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247.39 mm
Tiefe
40.89 mm
Höhe
120.39 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,58*
€ 751,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,49*
€ 750,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,35*
€ 733,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,41*
€ 669,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.