Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540326 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540326 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540326 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540326 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540326 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109712656
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540326
EAN/GTIN:
     4252011904884
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
3D Schutz: Erhöhte Clip Case Ränder bieten zusätzlichen Schutz für dein Gerät im Falle eines Sturzes auf den Boden. Komfortable: Angenehmes Griffgefühl mit spezieller Oberflächenbeschichtung. Hergestellt aus langlebigem und strapazierfähigem Silikon für den langfristigen Lebenszyklus. Mikrofaser: Die Innenseite der Schutzhülle ist mit einem ultrasoften Futter beschichtet. Das schützt die empfindliche Rückseite deines iPhones. Maßgefertigt: Die Hülle wurde speziell für dein Samsung Galaxy A34 entworfen. Alle Anschlüsse und Tasten bleiben erreichbar. Auch die Aussparung für die Kamera ist 100% passgenau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A34 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.