Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho BRISEN Aufbewahrungskorb Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho BRISEN Aufbewahrungskorb Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho BRISEN Aufbewahrungskorb Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho BRISEN Aufbewahrungskorb Rechteckig Kunststoff Weiß
Rotho BRISEN Aufbewahrungskorb Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109749869
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1049701100
EAN/GTIN:
     7610859246721
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
aufbewahrungskörbe weiss
aufbewahrungskorb beige
Rotho Schubladentower 3 x 16 l BRISEN mit Rollen Wohnliche Akzente setzen und Ordnung schaffen, geht das? Die rollbare Schubladen-Box aus der BRISEN-Serie begeistert mit dem edlen Design und überrascht mit einer funktionellen Aufbewahrung: Vorteile und Einsatzmöglichkeiten Mit dem BRISEN-Tower sorgen Sie für eine ästhetische Aufbewahrung in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad oder Kinderzimmer. Jede stapelbare Box des Schubladenelements ist zudem solo ein hübscher Blickfang. Zieht der Rollcontainer in ein anderes Zimmer um, können die 3 großen Schubladen leicht ausgetauscht werden. Ob zur übersichtlichen Aufbewahrung im Büro oder als Ordnungshelfer in der Küche, die Schubladen-Box schafft überall eine wohnliche Atmosphäre. Selbst in einem kleinen Bad findet der kompakte BRISEN-Tower mühelos Platz. Im Kinderzimmer dient der pflegeleichte Schubladenturm zur Aufbewahrung von Spielsachen und Malbüchern. Produktattribute Der Boxenturm BRISEN in eleganter Lochmuster-Optik besitzt eine einzigartige Ausstrahlung. Die Roll-Box ist in verschiedenen Farben erhältlich und fügt sich in unterschiedliche Einrichtungsstile ein. Die Körbe im DIN A4-Format bieten eine griffbereite und ordentliche Aufbewahrung. Gleichzeitig ist der Schubladencontainer kompatibel mit allen BRISEN-Körben im A4 Format. Jede Box lässt sich bequem abwaschen und ist spülmaschinenfest. Mit einer Breite von 300 mm und einer Tiefe von 370 mm fügt sich der 770 mm hohe Rollcontainer in jede Raumsituation ein. Durch seine vier drehbaren Doppelrollen ist der Schubladenturm flexibel einsetzbar. Der BRISEN-Tower ist robust und langlebig. Design und clevere Aufbewahrung gehen bei dem rollbaren BRISEN-Tower eine perfekte Verbindung ein. Entdecken Sie die multifunktionale BRISEN-Serie und schaffen Sie günstig Ordnung mit Stil!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Muster
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Contains recyclable materials
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl von Fächern
3
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Montage
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
770 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.