| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-109759893 Herst.-Nr.: LMXHNI1 EAN/GTIN: 8594175357974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht linke Hörmuschel | 5 g | ![](/p.gif) | Gewicht rechte Hörmuschel | 5 g | ![](/p.gif) | Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 52 x 59 x 30 mm | ![](/p.gif) | Ladegehäuse Gewicht | 54 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja | Basisstation | Farbe Basisstation | Schwarz | ![](/p.gif) | Basisstation USB-Anschluss | USB Typ-C | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 96 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Gaming | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Berührung | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | ![](/p.gif) | Steuerung | Sensor | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Blau | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Profile | AAC, SBC | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.1 | ![](/p.gif) | Frequenzband | 20 - 20000 GHz | ![](/p.gif) | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 400 mAh | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6.5 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 25.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset, bluetooth headset, bluetooth headset stereo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |