Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301010064 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 3301010064 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109760074
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301010064
EAN/GTIN:
     6971636408017
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
FDM 3D
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
120 mm/sek
Schlagzähigkeit
10.5 kJ/m²
Zugfestigkeit
51000 kPa
Einfach zu bedienen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
0.00124 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.