Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 7630.O Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109760724
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     7630.O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Orange
Anzahl von Fächern
1
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Verpackungsdaten
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
113.1 l
Breite
860 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
13.56 g
Innere Breite
765 mm
Innere Tiefe
485 mm
Innenhöhe
305 mm
Sockeltiefe
245 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,68*
€ 554,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,27*
€ 528,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.