Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3005.BCV Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3005.BCV Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.BCV Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.BCV Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761526
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3005.BCV
EAN/GTIN:
     8024482181967
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Waffenkoffer
gerätekoffer kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gehäusematerial
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Innenmaße (B x T x H)
300 x 210 x 58 mm
Breite
326 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material innen
Schaum
Verschließbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.