Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3005.B E Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3005.B E Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.B E Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.B E Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761585
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3005.B E
EAN/GTIN:
     8024482181523
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Waffenkoffer
gerätekoffer gt line
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gehäusematerial
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Innenmaße (B x T x H)
300 x 210 x 58 mm
Breite
326 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
FOAM.3005
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.