Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 4209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 4209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 4209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 4209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761640
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4209.B
EAN/GTIN:
     8024482185057
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12 l
Breite
366 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2600 g
Innere Breite
300 mm
Innere Tiefe
420 mm
Innenhöhe
95 mm
Sockeltiefe
60 mm
Deckeltiefe
35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.