Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3005.BGB Waffenkoffer/-tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3005.BGB Waffenkoffer/-tasche Schwarz
Explorer Cases 3005.BGB Waffenkoffer/-tasche Schwarz
Explorer Cases 3005.BGB Waffenkoffer/-tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761683
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3005.BGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Waffenkoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
300 x 210 x 58 mm
Breite
326 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.