Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LR150 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LR150 Schwarz, Blau
Makita LR150 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109771416
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LE00796587
EAN/GTIN:
     3240890394156
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Makita Ersatzteile
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger
Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 100 Meter. Passend für SKR200
Laserempfänger mit akustischem und visuellem Signal. Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 100 Meter. Inklusive Klemme, Aufbewahrungstasche und 1 Stück 9V-Batterie.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Maximale Reichweite
100 m
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kompatible Produkte
SKR200Z
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.