Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301030035 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 3301030035 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Creality 3D 3301030035 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109775465
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301030035
EAN/GTIN:
     6971636405344
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
FDM
Zugfestigkeit
49000 kPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.