Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CH01507
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP20A-64G
EAN/GTIN:
     760557862116
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Motorradbatterie
DrivePro 20
Die DrivePro 20 von Transcend wurde speziell für Motorrad- und Rollerfahrer entwickelt. Mit ihrem einfachen und kompakten Design bietet sie Ihnen zuverlässige Sicherheit auf den Straßen. Die Dashcam ist mit einem Bildsensor von STARVIS™ ausgestattet und bietet Full HD 1080P Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde für kristallklare Schärfe und Nachtaufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die nach IP68 zertifizierte Kamera ist für verschiedene Wetterbedingungen designed und ist wasser-, staub-, hitze- und stoßfest, wodurch sie sich ideal für Außenaufnahmen eignet. Eine integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht Echtzeitübertragungen auf mobile Geräte über die kostenlose DrivePro App. Dank ihrer kleinen und tragbaren Größe ist die Dashcam sehr leicht zu transportieren. Wenn Sie regelmäßig mit dem Roller unterwegs sind oder als Lieferfahrer arbeiten, dann ist die DrivePro 20 die ideale Dashcam für Sie.

Klein, tragbar und leicht zu transportieren
Die Dashcam DrivePro 20 von Transcend ist speziell für Motorräder und Motorroller konzipiert. Dank ihrer kompakten Größe lässt sie sich leicht an einem Helm installieren. Nach drücken der Einschalttaste für 3 Sekunden, ist die DrivePro 20 bereit, Sie zu begleiten!

Hochempfindliche Bildsensoren von STARVIS™
Das 140° Weitwinkelobjektiv der DrivePro 20 ist meinem STARVIS™ Bildsensor und Wide Dynamic Range (WDR) Technologie ausgestattet. Dadurch kann sie, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, hochauflösende Bilder mit hervorragenden, satten Farben aufnehmen. Mit der Unterstützung von Full HD 1080P-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde erfasst die Kamera jedes wichtige Detail, einschließlich Nummernschilder.

Robustes und langlebiges Design
Das Gehäuse der DrivePro 20 besteht aus Aluminium und eignet sich ideal für Aufnahmen im Freien, da es auch rauen Wetterbedingungen standhält. Es entspricht der Schutzklasse IP68 und bietet somit vollen Schutz gegen Staub und Wasser. Darüber hinaus erfüllt es die strengen US-Militärstandards für Falltests und Stoßfestigkeit.

Wi-Fi-Konnektivität, für einfaches Ansehen und Teilen
Die DrivePro 20 verfügt über Wi-Fi-Konnektivität, die in Verbindung mit der exklusiven DrivePro App die Wiedergabe und den Download von Videomaterial in Echtzeit auf Ihren mobilen Geräten ermöglicht. Das bedeutet einfachen Zugriff auf Videobeweise für die Meldung von Vorfällen an Strafverfolgungsbehörden und Versicherungen, ohne die Speicherkarte entfernen zu müssen.

Eingebauter Akku
Die DrivePro 20 ist mit einem leistungsstarken Li-Polymer-Akku ausgestattet, der mit einer einzigen Ladung bis zu 2,5 Stunden Aufnahmezeit ermöglicht. Über das mitgelieferte micro USB auf USB Typ A Kabel, können Sie die Dashcam über einen Computer oder andere Geräte mit 5V Ausgang aufladen.

Universelle Anwendungen
Die vielseitige DrivePro 20 ist kompakt, tragbar und einfach zu installieren. Sie ist ideal für Motorrad- und Rollerfahrer, Lieferdienste wie Post- und Paketzusteller, Motorradtaxis und Lebensmittel-Lieferdienste. Sie ist für viele verschiedene Zwecke bestens geeignet, zum Beispiel der Aufzeichnung Ihres nächsten Roadtrips!

Notfallaufnahme
Verhindert das Überschreiben der Datei, die zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wurde, als der G-Sensor einen Aufprall feststellte.

Energiesparmodus
Wenn sich die Dashcam länger als 5 Minuten im Standby-Modus befindet, wechselt sie in den Energiesparmodus. Nach weiteren 5 Minuten im Standby-Modus schaltet sie sich automatisch aus, um unnötigen Stromverlust zu vermeiden.

Geräuschunterdrückung
Der während der Fahrt aufgenommene Ton wird automatisch leiser gestellt, um die Tonaufnahme der Dashcam zu verbessern.

Software mit Mehrwert
Transcend bietet die kostenlose Software DrivePro Toolbox an. Durch ihre Videosortierfunktion, flüssige Videowiedergabe, Videobearbeitung, Screenshot und Kartenansicht für Modelle mit eingebautem GPS/GLONASS-Empfänger bietet sie mehr Komfort für DrivePro-Nutzer!
Die DrivePro App von Transcend wurde speziell für die Verwendung mit DrivePro Dashcam-Modellen mit Wi-Fi-Konnektivität entwickelt. Sie ermöglicht die schnelle und bequeme Wiedergabe und das Herunterladen von aufgezeichneten Dateien auf mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Halter
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Energie
Energiequelle
USB
Eingangs-Betriebsspannung (max)
5 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1140 mAh
Batteriereichweite
150 min
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 2,8
Verbesserte Nachtsicht
Ja
Notfall-Dateischutz
Ja
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.2 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
74 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: transcend dashcam, motorradbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 73,53*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,98*
€ 75,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 70,47*
€ 77,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 74,27*
€ 81,05*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 74,60*
€ 81,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.