Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 320736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 320736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Peach 320736 Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109782129
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F320736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCPJ 572 DW, DCPJ 770 Series, DCPJ 772 DW DCPJ 772 DNW, DCPJ 774 DW, MFCJ 490 Series MFCJ 491 DW, MFCJ 497 DW, MFCJ 890 DW MFCJ 890 Series, MFCJ 895 DW
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.3 ml
Seitenergebnis Farbtinte
470 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
LC-3213M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.