Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21247 2 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 21247 2 Bohrer
Heller 21247 2 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109785897
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21247 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
101 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
151 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M14
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,08*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.