Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick
Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick
Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick
Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick
Hanwha SPC-2001 Überwachungskamerazubehör Joystick
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109791027
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SPC-2001
EAN/GTIN:
     8801089219862
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Joystick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
405 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energiequelle
USB
Ergonomie
Anzahl der Joystick-Achsen
3
Merkmale
Typ
Joystick
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
Wisenet WAVE VMS, Wisenet Viewer CMS
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Gummi
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
National Defense Authorization Act (NDAA), EAC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,14*
€ 1.040,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,16*
€ 1.037,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,18*
€ 995,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,03*
€ 971,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,19*
€ 949,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.