Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Hydraulischer Kranwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Siku Hydraulischer Kranwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109793835
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1326
EAN/GTIN:
     4006874013265
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Kran aus Metall- und Kunststoffteilen mit beweglichem Wagenheber und Haken zum einfachen Greifen. Gummireifen ermöglichen die Bewegung auf verschiedenen Untergründen. Dank der stabilen Konstruktion und der Nachbildung des echten Fahrzeugs bringt der Kran wunderbar Abwechslung in das Spiel der kleinen Baumeister.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
64 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
68 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Kranwagen
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.