Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku BMW 645i Cabrio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku BMW 645i Cabrio
Siku BMW 645i Cabrio
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109793842
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1007
EAN/GTIN:
     4006874010073
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Ein Lifestyle-Cabrio der feinen Art ist der neue BMW 645i in der offenen Variante, der nun auch in das SIKU-Sortiment einziehen wird. Räder mit gummierten Laufflächen sorgen für angenehme Fahrt. Die Felgen sind den Originalen detailgetreu nachempfunden. Front- und Heckleuchten sind eingesetzte Kunststoffteile.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
51 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
53 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
BMW 645i Convertible
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.