Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku MEGA LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Siku MEGA LIFTER
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109793899
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1623
EAN/GTIN:
     4006874016235
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Fahrzeug mit beweglichem Kranaufsatz, ausgestattet mit einem Haken. Aus Metall- und Kunststoffteilen gefertigt, ist es ein Abbild des echten Fahrzeugs. Die Gummireifen sorgen für freie Bewegung auf verschiedenen Untergründen. Das perfekte Spielzeug, um jede Spielzeit noch spannender zu machen!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
154 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
180 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Kranwagen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
14 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
MEGA LIFTER
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.