Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Shot 36433 Spielzeugwaffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
X-Shot 36433 Spielzeugwaffe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109794693
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     36433
EAN/GTIN:
     4894680022157
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
12 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
400 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Minimale Anzahl an Spielern
1
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schusskraft
27 m
Anzahl an Schüssen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.