Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19657 Aktenordner Polypropylen (PP) Rose A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19657 Aktenordner Polypropylen (PP) Rose A4
HERMA 19657 Aktenordner Polypropylen (PP) Rose A4
HERMA 19657 Aktenordner Polypropylen (PP) Rose A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109794716
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schluss mit dem Papierchaos! Mit den neuen Sammelmappen "Neon" von HERMA bringen Sie Ordnung in Ihre Unterlagen. Die knallig auffällige Gummizugmappe in knalligem Pink ist ideal für Schüler und Studenten, aber auch zu Hause einfach praktisch. Die Ordnungsmappe aus stabilem Polypropylen, misst 32 cm x 24 cm und ist damit groß genug für Entwürfe, Skizzen, Fotografien, Papiere, Zeichnungen und Dokumente bis zu einer Größe von DIN A4. Sie ist mit hochwertigen Eckspannern ausgestattet, die den Inhalt so zusammenhalten, dass er nicht herausfallen kann. Auch sind Papiere vor Schmutz, Dreck und anderen Außeneinflüssen optimal geschützt, da die Mappe über drei integrierte Innenklappen verfügt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rose
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Anzahl von Fächern
1
Anzahl der Ordnerklappen
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.