Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19790 Aktenordner Karton Holz A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19790 Aktenordner Karton Holz A3
HERMA 19790 Aktenordner Karton Holz A3
HERMA 19790 Aktenordner Karton Holz A3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109794766
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19790
EAN/GTIN:
     4008705197908
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Natur schafft einzigartige Kunstwerke: Gigantische Schluchten, kilometerhohe Berge, unendliche Meere, Bäume, die bis in den Himmel zu ragen scheinen – ein überwältigendes Schauspiel von Kraft und Schönheit. Die HERMA Deluxe Sammelmappenserie "Nature" zeigt die rohe und dennoch filigrane Kunst der Natur: Raue uralte Strukturen, gewachsen und geformt in frühen Zeitaltern, grob und doch fragil, wild und unberechenbar, voll feiner Formen: Ein Kunstwerk der Ewigkeit, ein flüchtiger Moment, ein Zeitfenster in die Vergangenheit des ewigen Eises. Die Sammelmappe "Wood" zeigt die schroff-harmonische Rindenstruktur eines uralten Baumes – zerfurcht und von Wind und Wetter gepeinigt, standhaft und trotzend. Die organischen Formen scheinen zu zerfliesen, Stück für Stück greift ineinander, hart und weich zugleich. Ein Symbol für Leben und Beständigkeit. Ein Highlight für das Arbeitszimmer, das Büro oder im Regal. Das besondere Extra: die hochwertige Veredelung, welche die edle Sammelmappe zum absoluten High-End-Produkt macht. Eine Hommage an die Natur – die größte Künstlerin von allen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A3
Material
Karton
Produktfarbe
Holz
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
1
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.