Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru 6B4BT000003 USV-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru 6B4BT000003 USV-Batterie
Salicru 6B4BT000003 USV-Batterie
Salicru 6B4BT000003 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109801322
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6B4BT000003
EAN/GTIN:
     8436584873013
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34300 g
Breite
438 mm
Höhe
86 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLC-2000-TWIN RT3
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.