Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUT Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUT Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Folio Schwarz
LAUT Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Folio Schwarz
LAUT Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Folio Schwarz
LAUT Urban Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109860639
Hersteller:
     LAUT
Herst.-Nr.:
     L_IP22D_UF_BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Holen Sie sich das Beste aus beiden Welten heraus mit einer Schutzhülle und einem abnehmbaren Folio. URBAN FOLIO besteht aus zwei Teilen: einer iPhone-Hülle aus Cordura®-Stoff mit IMPKT Cell Technology™ und einem Innenfutter aus Mikrofaser sowie einer Folio-Hülle, ebenfalls aus Cordura®-Gewebe, die sich mit MagSafe-Magneten einfach zu befestigen und genauso leicht wieder abnehmen lässt. Geben Sie Ihrem iPhone zusätzlichen Schutz und verstauen Sie Ihre Kreditkarten oder andere wichtige Dinge auf simple aber sichere Weise. Integrierte Kartenfächer Bewahren Sie Ihre wichtigsten Karten in den integrierten Kartenfächern des abnehmbaren Folios auf. Standfunktion für optimalen Video-Genuss Verwenden Sie die Stand-Funktion des Folios, um Ihr iPhone horizontal aufzustellen und Videos bequem anzusehen. Hardcase 360°-Schutz für die beste Sicherheit Ihres iPhones. Kompatibel mit MagSafe-Zubehör und Wireless Charging Das innovative, hitzebeständige und noch stärkere Set aus 24 Magneten garantiert einen extra starken Halt, ohne die Funktionalität Ihres iPhones einzuschränken. Abnehmbares Folio-Case Mit Hilfe von 24 starken MagSafe-Magneten, die in die Hülle eingearbeitet sind, lässt sich das Folio leicht anbringen und genauso bequem wieder abnehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Stoff, Magnesium, Mikrofaser, Kunstleder (PU), Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Hitzebeständig, Wasserfest
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.