Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
LAUT Shield Hülle Transparent Glas, Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109861748
Hersteller:
     LAUT
Herst.-Nr.:
     L_AWL_SH_UC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smartwatch Hülle
Smartwatch Schutzhülle
smartwatch hülle
Schützen Sie Ihre Apple Watch mit einem SHIELD Watch Case.

Die einfache Art, Ihre Apple Watch vor Stößen und Kratzern zu schützen. Diese Hülle deckt sowohl die Front als auch die Seiten Ihrer Apple Watch vollständig ab, damit sie geschützt bleibt, egal wohin Sie sie mitnehmen. Diese schlanke und robuste Hülle lässt sich einfach anbringen und ist im Handumdrehen einsatzbereit.

*Watch und Armband sind nicht im Lieferumfang enthalten

Einfachste Installatio
Schnelle und einfache Installation für sofortigen Schutz.

Vollständige Abdeckung
Deckt nicht nur das Display Ihrer Apple Watch vollständig ab,sondern auch die Seiten,damit alles rundum geschützt ist.

Glasklares Gehäuse
Bringen Sie die Farbe Ihrer Apple Watch zur Geltung.

Kratzfest
Kratzfest,damit Ihre Uhr immer glänzend und sauber aussieht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 44mm
Material
Glas, Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.