Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-98X90L Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109868035
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-98X90L
EAN/GTIN:
     5013493461567
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebauter Subwoofer
Ja
Audio-Decodierungstechnologien
Dolby Digital
Equalizer
Ja
Soundmodus
Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL BG, PAL DK, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmenloses Design
Ja
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
TV Spiegelung starten
Ja
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
154 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
223 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
2199 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
465 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1305 mm
Gewicht (mit Ständer)
68900 g
Breite (ohne Standfuß)
2199 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1255 mm
Gewicht (ohne Ständer)
67200 g
Breite der Standhalterung
1536 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Verpackungsbreite
2334 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
1396 mm
Paketgewicht
91000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVI, HEVC, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, ASF, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, MJPEG, PNG, WEBP
Umgebungslichtsensor
Ja
Eco-Sensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Triluminos Pro, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution
Bildgalerie
Ja
Erweiterung des Dialogs
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
Plug
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
360-Kamera-Unterstützung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Fernzugriff
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Full-Array
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 14:9, 16:9, Zoom
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
248 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SSP
Miracast
Ja
Browsing
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
AFR, ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, LAT, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.528,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.780,56*
€ 5.688,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.735,05*
€ 5.634,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.599,66*
€ 5.473,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.532,60*
€ 5.393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.528,66*
€ 5.389,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.