Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Trust Magno Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109868134
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24877
EAN/GTIN:
     8713439248777
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Magnetische kabellose 5.000 mAh-Powerbank für iPhones ab Version 12

Magnetische Anziehungskraft
Wie bei jeder großen Liebesgeschichte, besteht eine magnetische Verbindung zwischen deinem Smartphone und Magno – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit diesem magnetischen kabellosen Ladegerät werden iPhones ab Version 12 schnell und unkompliziert aufgeladen - kinderleicht!

Energiegeladen
Keine Panikattacken mehr, wenn du liest: „nur noch 1 % Ladekapazität“. Diese 5.000-mAh-Powerbank lädt dein Smartphone bis zu 80 % auf, für maximal 17 Stunden zusätzliche Nutzungsdauer* - so viel mehr Zeit!

*Abhängig vom Modell und dem Akkuzustand Angaben sind Orientierungswerte.

Zeige deine Liebe zum Planeten
Gut für dein Smartphone, gut für den Planeten. Mit 50 % Recyclingkunststoff sorgt Magnos umweltfreundliches Design dafür, dass du dein Gerät mit ruhigem Gewissen aufladen kannst.

Du lädts, während ich lade
Das Smartphone oder die Powerbank aufladen? Warum nicht beide gleichzeitig? Mithilfe von Durchgangsladung über USB-C erledigt Magno beides für dich.

Energie im Taschenformat
Mit dem kompakten und leichten Design ist Magno perfekt für unterwegs. Einfach in die Hand-, Hosen- oder Laptoptasche stecken und du kannst dich immer und überall auf ein komplett geladenes Smartphone verlassen.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8507600090
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
147 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ladend, Fortschritt
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
PowerIQ
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
3 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.