Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GVK83 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109868331
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     GVK83
EAN/GTIN:
     887961928761
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
120 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
80 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Blau, Grün
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
175 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
26970 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
28896 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961928768
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
261.6 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
261.6 mm
Paketgewicht
291.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.