Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869747
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-904-1004
EAN/GTIN:
     666365009654
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Kunststoff-Koffer
Die wasserdichte NANUK 904 Hardtasche valise eignet sich perfekt zum Organisieren, Schützen und Transportieren Ihrer wichtigsten kleineren Gegenstände. Sie ist uneinnehmbar und unzerstörbar mit einer leichten, robusten Kunststoffschale und einem doppelten, seitlich angebrachten PowerClaw-Verschlusssystem. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Wasserdicht, staubdicht und unzerstörbar ist der NANUK 904 ideal für Batterien, Objektive, Smartphones, Flash-Laufwerke, Festplatten, Kameras, Mikrofonsysteme, kleine Pistolen, medizinische Geräte, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallausrüstung, empfindliche Instrumente, elektronische Geräte oder jede andere kleinere persönliche oder professionelle Ausrüstung, die einen besonderen Schutz benötigt. Der NANUK 904 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Dieses Schutzsystem valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, das die Aufnahme von kundenspezifischen Platten ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, so dass die valise wasserdicht bleibt. Auf den NANUK 904 MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff oder kundenspezifischem Schaumstoff gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden. IP67 Wasser- Und StaubdichtGehen Sie dorthin, wo noch kein valise vor Ihnen war. Der NANUK-Schutz valises wurde in erster Linie für den Schutz an vorderster Front, für Such- und Rettungseinsätze, für Ersthelfer, Militär, Industrie, Marine und Taucher entwickelt. Die Profis, die sich auf NANUK valises verlassen, benötigen eine zuverlässige, wasserdichte Lösung, die Verformungen und Ermüdung widersteht. NANUK gewährleistet eine lang anhaltende, wasserdichte Abdichtung - nichts dringt ein - nichts! Automatisches DruckentlastungsventilHalten Sie Ihre valise vor dem Verschließen. Automatisch. Veränderungen in der Höhe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und geografischen Lage führen zu einer "Vakuumschleuse", die eine valise wirksam abdichten kann. Das integrierte automatische Druckventil von NANUK gleicht diesen atmosphärischen Druckunterschied aus. Dank modernster Technologie lässt das Mikroventil Luft durch, während es das Eindringen von Wasser verhindert. PowerClaw Superior Latching SystemMit Vertrauen Schließen . Mit Leichtigkeit öffnen. Das patentierte PowerClaw-Verschlusssystem von NANUK valise sorgt dafür, dass Ihre kleinere Ausrüstung gut vor den Elementen geschützt bleibt. Es nutzt die Druckkraft und die dreifache Wirkung, um Ihre valise fest zu verschließen. Integrierte Schiebeverschlüsse bieten zusätzliche Sicherheit und verhindern, dass sich valise während des Transports oder bei einem Sturz öffnet. Die superrobuste Nylonkonstruktion und die Edelstahlbeschläge sorgen dafür, dass Ihre wichtigen Gegenstände in der wasserdichten NANUK valise sicher aufgehoben sind, egal wohin die Reise geht. Unzerstörbares Und Leichtes NK-7-HarzSie Erhalten Einen hohen Aufprallschutz bei einem Bruchteil des Gewichts. Die NANUK valise ist stoßfest, leicht und mit einem Gehäuse aus NK-7-Kunstharz ausgestattet. Sie verfügt über abgerundete Ecken, dicke, starke Wände und übergroße Details. Egal, was die Natur mit ihm anstellt, NANUK ist dafür gebaut, zu überleben. Diese NANUK ist stoßdämpfend, um Schäden an der valise und vor allem an den wertvollen Inhalten zu vermeiden. Design & FarbenUnterscheiden Sie sich durch ein einzigartiges Design und eine einzigartige Farbauswahl. Abgerundete Ecken und abgeschrägte Kanten verschmelzen mit starken Charakterlinien zu einem Design, das ebenso schlank und modern wie robust und zuverlässig ist. Ob aus ästhetischen oder praktischen Gründen, die Farbauswahl ist für viele NANUK-Nutzer ein wichtiges Merkmal - je nach valise stehen bis zu neun Farben zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Gelb
Material
EPDM, Nylon, Polypropylen (PP), Harz, Silikon, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.1 l
Breite
201 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
700 g
Innere Breite
152 mm
Innere Tiefe
213 mm
Innenhöhe
94 mm
Sockeltiefe
74 mm
Deckeltiefe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.