Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Olive
Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869903
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-920-1006
EAN/GTIN:
     666365001658
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Kunststoff-Koffer
Der wasserdichte NANUK 920 valise ist mit seiner leichten, widerstandsfähigen NK-7-Harzschale und dem überlegenen PowerClaw-Verschlusssystem unempfindlich und unzerstörbar, damit Ihre wertvolle Ausrüstung nicht beschädigt wird. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Der NANUK 920 organisiert, schützt, trägt und überlebt unter allen Bedingungen, besonders unter harten. Er hält den Missbrauch aus, damit die wertvolle Ausrüstung im Inneren nicht beschädigt wird. Der NANUK 920 ist ein Favorit von Fotografen, Videofilmern, Drohnenbetreibern/Piloten, Outdoor-Enthusiasten, Sportlern, Polizeibeamten, Ersthelfern, Militärs, Jägern, Schießsportlern, Medizinern und vielen mehr, um ihre wertvollste Ausrüstung zu schützen. Das schlanke Profil, aber das großzügige Fassungsvermögen des NANUK 920 valise macht ihn perfekt für den Schutz von Laptops, Tablets, Kameras mit Objektiv und Zubehör, Drohnen, Elektronik, zwei (2) Handfeuerwaffen mit Zubehör, Probenkits, medizinischer Ausrüstung, Erste-Hilfe-Material, Outdoor-Ausrüstung, Messern, Bootsausrüstung, Angelsonar, Werkzeugen und Ausrüstung aller Art. Leicht, robust und kompakt, passt sich der NANUK 920 hard valise jeder Umgebung an. Der NANUK 920 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, mit dem sich kundenspezifische Verkleidungen anbringen lassen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Olive
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Harz, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
16 l
Breite
424 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2300 g
Innere Breite
381 mm
Innere Tiefe
267 mm
Innenhöhe
157 mm
Sockeltiefe
104 mm
Deckeltiefe
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.