Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 910 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 910 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette
Nanuk 910 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869919
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-910-1002
EAN/GTIN:
     666365012012
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff koffer
Der wasserdichte NANUK 910 valise wurde entwickelt, um zu organisieren, zu schützen, zu transportieren und harte Bedingungen zu überstehen. Er ist undurchdringlich und unzerstörbar mit einer leichten, robusten NK-7-Harzschale und seinem überlegenen PowerClaw-Verschlusssystem. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Der NANUK 910 ist so gebaut, dass er einiges aushält, damit Ihre Ausrüstung nicht darunter leidet. Das leichte, robuste und kompakte NANUK 910 hard valise passt sich an jede Umgebung an. Es ist ein Favorit von Fotografen, Videofilmern, Outdoor-Enthusiasten, Sportlern, Polizeibeamten, Militärs, Jägern und Schießsportlern zum Schutz ihrer wertvollsten Ausrüstung. Das schlanke Profil der NANUK 910 Schutztasche valise eignet sich perfekt zum Schutz von kleinen Laptops, Tablets, kleinen Kameras, Elektronikgeräten, Handfeuerwaffen, kleinen Drohnen, Sample Kits, kompakten Werkzeugen und Ausrüstungen aller Art. Der NANUK 910 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, mit dem sich kundenspezifische Verkleidungen anbringen lassen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diese MIL-Spec-Spritzgusstasche valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Innern können die Produkte mit Schaumstoffwürfeln oder kundenspezifischem Schaumstoff gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Limette
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
8.2 l
Breite
363 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1400 g
Innere Breite
336 mm
Innere Tiefe
234 mm
Innenhöhe
104 mm
Sockeltiefe
71 mm
Deckeltiefe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.