Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Nanuk 920 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869941
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-L-920-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Kunststoff-Koffer
Der wasserdichte NANUK 920 valise ist mit seiner leichten, widerstandsfähigen NK-7-Harzschale und dem überlegenen PowerClaw-Verschlusssystem unempfindlich und unzerstörbar, damit Ihre wertvolle Ausrüstung nicht beschädigt wird. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Der NANUK 920 organisiert, schützt, trägt und überlebt unter allen Bedingungen, besonders unter harten. Er hält den Missbrauch aus, damit die wertvolle Ausrüstung im Inneren nicht beschädigt wird. Der NANUK 920 ist ein Favorit von Fotografen, Videofilmern, Drohnenbetreibern/Piloten, Outdoor-Enthusiasten, Sportlern, Polizeibeamten, Ersthelfern, Militärs, Jägern, Schießsportlern, Medizinern und vielen mehr, um ihre wertvollste Ausrüstung zu schützen. Das schlanke Profil, aber das großzügige Fassungsvermögen des NANUK 920 valise macht ihn perfekt für den Schutz von Laptops, Tablets, Kameras mit Objektiv und Zubehör, Drohnen, Elektronik, zwei (2) Handfeuerwaffen mit Zubehör, Probenkits, medizinischer Ausrüstung, Erste-Hilfe-Material, Outdoor-Ausrüstung, Messern, Bootsausrüstung, Angelsonar, Werkzeugen und Ausrüstung aller Art. Leicht, robust und kompakt, passt sich der NANUK 920 hard valise jeder Umgebung an. Der NANUK 920 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, mit dem sich kundenspezifische Verkleidungen anbringen lassen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden. dorthin, wo noch kein valise vor Ihnen war. Der NANUK-Schutz valises wurde in erster Linie für den Schutz an vorderster Front, für Such- und Rettungseinsätze, für Ersthelfer, Militär, Industrie, Marine und Taucher entwickelt. Die Profis, die sich auf NANUK valises verlassen, benötigen eine zuverlässige, wasserdichte Lösung, die Verformungen und Ermüdung widersteht. NANUK gewährleistet eine lang anhaltende, wasserdichte Abdichtung - nichts dringt ein - nichts! Ihre valise vor dem Verschließen. Automatisch. Veränderungen in der Höhe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und geografischen Lage führen zu einer "Vakuumschleuse", die eine valise wirksam abdichten kann. Das integrierte automatische Druckventil von NANUK gleicht diesen atmosphärischen Druckunterschied aus. Dank modernster Technologie lässt das Mikroventil Luft durch, während es das Eindringen von Wasser verhindert. Mit Leichtigkeit öffnen. Das patentierte PowerClaw-Verschlusssystem von NANUK valise sorgt dafür, dass Ihre kleinere Ausrüstung gut vor den Elementen geschützt bleibt. Es nutzt die Druckkraft und die dreifache Wirkung, um Ihre valise fest zu verschließen. Integrierte Schiebeverschlüsse bieten zusätzliche Sicherheit und verhindern, dass sich valise während des Transports oder bei einem Sturz öffnet. Die superrobuste Nylonkonstruktion und die Edelstahlbeschläge sorgen dafür, dass Ihre wichtigen Gegenstände in der wasserdichten NANUK valise sicher aufgehoben sind, egal wohin die Reise geht. hohen Aufprallschutz bei einem Bruchteil des Gewichts. Die NANUK valise ist stoßfest, leicht und mit einem Gehäuse aus NK-7-Kunstharz ausgestattet. Sie verfügt über abgerundete Ecken, dicke, starke Wände und übergroße Details. Egal, was die Natur mit ihm anstellt, NANUK ist dafür gebaut, zu überleben. Diese NANUK ist stoßdämpfend, um Schäden an der valise und vor allem an den wertvollen Inhalten zu vermeiden. sich durch ein einzigartiges Design und eine einzigartige Farbauswahl. Abgerundete Ecken und abgeschrägte Kanten verschmelzen mit starken Charakterlinien zu einem Design, das ebenso schlank und modern wie robust und zuverlässig ist. Ob aus ästhetischen oder praktischen Gründen, die Farbauswahl ist für viele NANUK-Nutzer ein wichtiges Merkmal - je nach valise stehen bis zu neun Farben zur Auswahl. die valise davon ab, sich mit den Händen zu schließen, und sorgen Sie für zusätzliche Sicherheit. NANUK ist vollgepackt mit innovativen Funktionen. Alle Modelle verfügen über integrierte, in das Scharnier eingegossene Deckelstützen, die den valise Deckel offen halten, wenn er offen bleiben soll, was bedeutet, dass man sich nicht mehr die Finger einklemmt. Der NANUK valise ist mit verstärkten Metallvorhängeschlössern ausgestattet, mit denen Sie Ihre Ausrüstung abschließen können, um Ihre Wertsachen sicher zu transportieren und zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen-Copolymer-Harz
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
16 l
Breite
340 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2300 g
Innere Breite
267 mm
Innere Tiefe
381 mm
Innenhöhe
157 mm
Sockeltiefe
104 mm
Deckeltiefe
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.