Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 965 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 965 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Nanuk 965 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869978
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-L-965-0001
EAN/GTIN:
     666365023964
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Der NANUK 965 ist groß und stark, aber erstaunlich leicht zu manövrieren. Mit einer Länge von 29" und einer Tiefe von fast 14" ist er so gebaut, dass er eine ganze Menge Ihrer wichtigsten Dinge organisieren, schützen und transportieren kann. Dieser wasserdichte Hartschalenkoffer valise ist undurchdringlich und unzerstörbar mit einer leichten, robusten NK-7-Harzschale und fünf (5) PowerClaw-Verschlüssen. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihre valise geschlossen und gesichert, bis Sie bereit sind, sie zu öffnen. Der NANUK 965 hard valise hält extremen Belastungen stand und bietet maximalen Schutz für Ihr professionelles Equipment. Dieser schützende valise verfügt über einen ausziehbaren Griff und gleitende Räder, die den Transport von Foto-, Video- und Audioausrüstung, medizinischer oder industrieller Ausrüstung, Outdoor-Ausrüstung und vielem mehr erleichtern. Drei Softgrip-Griffe machen diesen valise zu einem der bequemsten und komfortabelsten auf dem Markt. Die Polyurethan-Räder des NANUK 965 meistern auch unwegsames Gelände mit Leichtigkeit, während der einhändig versenkbare Griff unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit bietet. Der NANUK 965 protective valise verfügt über drei (3) ergonomische Softgrip-Griffe mit Edelstahlbeschlägen und federbelasteten Griffen, die das Ziehen großer Lasten erleichtern. Dieser Transport valise ist außerdem mit einer automatischen Druckentlastung ausgestattet. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
EPDM, Nylon, Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
119.7 l
Breite
536 mm
Tiefe
826 mm
Höhe
406 mm
Gewicht
11360 g
Innere Breite
457 mm
Innere Tiefe
737 mm
Innenhöhe
356 mm
Sockeltiefe
302 mm
Deckeltiefe
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.