Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 990 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 990 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Nanuk 990 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870049
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-VS-990-1001
EAN/GTIN:
     666365015297
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Der NANUK 990 ist ein Favorit von Sportlern, Jägern, Ordnungskräften und dem Militär. Er wurde gebaut, um in der freien Natur, im Wasser, im Staub und bei allen Arten von Missbrauch zu bestehen. Mit einem Innenmaß von 44 Zoll passt diese valise perfekt für ein einzelnes AR-15 oder ein ähnliches Gewehr und eine Pistole oder eine Takedown-Schrotflinte und Zubehör. Diese militärische valise ist auch häufig von Foto-und Video-Profis als eine Beleuchtung Kit Reise valise oder ein Stativ hart valise verwendet. Der NANUK 990 verfügt über zwei gefederte Griffe und rollt leichtgängig auf seinen Polyurethan-Rädern. Der wasserdichte Hartschalenkoffer 990 valise wurde entwickelt, um die Ausrüstung zu organisieren, zu schützen, zu transportieren und harte Bedingungen zu überstehen. Er ist undurchdringlich und unzerstörbar und besteht aus einer leichten, robusten NK-7-Harzschale. Die vier (4) PowerClaw-Verschlüsse, von denen zwei über ein integriertes, von der TSA akzeptiertes Schlüsselschloss verfügen, sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung während des Transports sicher verschlossen bleibt, aber bei Bedarf für eine Kontrolle durch die TSA zugänglich ist. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Diese unverwüstliche MIL-Spec valise ist mit einer Deckelverriegelung ausgestattet, die die valise sicher offen hält, wenn sie in Gebrauch ist, und verstärkte Edelstahlösen können zur Befestigung zusätzlicher Vorhängeschlösser verwendet werden. Der NANUK 990 Schutzanzug valise ist mit zwei ergonomischen Softgrip-Griffen ausgestattet, die einen einfachen und bequemen Transport ermöglichen. Die Griffe sind aus rostfreiem Stahl und federbelastet, damit sie auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt werden. Dieser Transport valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil ausgestattet. Auf diese MIL-Spec-Spritzgusstasche valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit festem Schaumstoff oder benutzerdefiniertem Schaumstoff gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Harz, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
62.7 l
Breite
440 mm
Tiefe
1196 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
8100 g
Innere Breite
368 mm
Innere Tiefe
1118 mm
Innenhöhe
152 mm
Sockeltiefe
112 mm
Deckeltiefe
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.