Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 950 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 950 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Nanuk 950 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870052
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-950-1003
EAN/GTIN:
     666365012722
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer orange
kunststoff koffer
Selbst bei einer Länge von 20,5" und einer Tiefe von 15,3" macht der NANUK 950 das Bewegen schwerer Geräte leicht. Seine Polyurethan-Räder sind auf allen Oberflächen leichtgängig und der einhändig versenkbare Griff bringt Sie von Punkt A nach B, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen. Das gleiche robuste PowerClaw-Verschlusssystem, die unverwüstliche und undurchdringliche NK-7-Harzschale, aber mit dem Komfort von Rädern. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt der NANUK 950 geschlossen und gesichert, bis Sie ihn öffnen wollen. Gebaut, um zu organisieren, zu schützen, zu tragen und harte Bedingungen zu überstehen. Das NANUK 950 hard valise bietet ein Höchstmaß an Schutz für Ihre gesamte professionelle Ausrüstung. Der schützende valise bietet zusätzlich den Komfort von Rädern, um den Transport von Foto-, Video-, Audio-, Industrie-, Elektronik-, Medizin- und Outdoor-Ausrüstung und vielem mehr zu erleichtern! Drei Softgrip-Griffe machen diesen valise zu einem der praktischsten und am einfachsten zu handhabenden Modelle auf dem Markt. Die Polyurethan-Räder des 950 widerstehen unwegsamem Gelände, während der mit einer Hand einklappbare Griff unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit bietet. Die ergonomischen Griffe des NANUK 950 verfügen über Edelstahlbeschläge und integrierte Griffstützen, damit die Griffe auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt werden. Dieser Transport valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, das die Aufnahme von kundenspezifischen Verkleidungen ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, so dass der valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Orange
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
51.9 l
Breite
579 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
6800 g
Innere Breite
521 mm
Innere Tiefe
389 mm
Innenhöhe
257 mm
Sockeltiefe
203 mm
Deckeltiefe
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.