Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Nanuk 935 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870072
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-935-1003
EAN/GTIN:
     666365010681
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer
Wenn Sie das perfekte wasserdichte, schützende valise entwerfen würden, das überall hinpasst und alles mitmacht, würden Sie mit dem NANUK 935 beginnen. Drei Softgrip-Griffe machen diesen valise zu einem der praktischsten auf dem Markt, aber das ist nur der Anfang. Die Polyurethan-Räder halten auch unwegsamem Gelände stand, und der mit einer Hand einklappbare Griff macht ihn einfach und vielseitig einsetzbar. Ganz gleich, wohin Sie fahren, eine reibungslose und problemlose Reise ist Ihnen garantiert. Der wasserdichte NANUK 935 valise wurde entwickelt, um zu organisieren, zu schützen, zu transportieren und harte Bedingungen zu überstehen. Er hält alles aus, was Ihre Ausrüstung aushält. Die leichte, widerstandsfähige NK-7-Kunststoffschale ist undurchdringlich und unzerstörbar, und das überlegene PowerClaw-Verschlusssystem gibt Ihnen unvergleichliche Sicherheit. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihre valise geschlossen und gesichert, bis Sie bereit sind, sie zu öffnen. Mit den Maßen 22x14x9" kann er eine ganze Menge wichtiger Utensilien aufnehmen und trotzdem bei den meisten Fluggesellschaften mitgeführt werden. Der NANUK 935 Schutzkoffer valise ist auch dann noch praktisch, wenn er mit Ausrüstung beladen und beschwert ist. Drücken Sie einfach den Knopf und der ausziehbare Griff fährt in zwei Positionen aus und der NANUK 935 ist bereit, mit Ihrer Foto-, Video-, Audio-, Medizin-, Industrie-, Outdoor- Ausrüstung, persönlichen Gegenständen und vielem mehr sicher an Ihren Bestimmungsort gerollt zu werden. Die beiden Griffe des 935 sind mit Edelstahlbeschlägen ausgestattet und lassen sich einklappen, damit die Griffe auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt werden. Dieser Transport valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, das die Aufnahme von kundenspezifischen Verkleidungen ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, so dass der valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Orange
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
28.5 l
Breite
559 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
5200 g
Innere Breite
521 mm
Innere Tiefe
287 mm
Innenhöhe
191 mm
Sockeltiefe
137 mm
Deckeltiefe
53 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.