Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 945 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 945 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Nanuk 945 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870127
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-945-1004
EAN/GTIN:
     666365004369
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer gelb
kunststoff koffer
Selbst die turbulentesten Bedingungen haben keine Chance gegen den NANUK 945. Mit vier PowerClaw-Verschlüssen und einer NK-7-Kunststoffhülle ist sie die perfekte valise für medizinische Geräte, Kameraausrüstung, Schusswaffen, Drohnen und andere sperrige Wertgegenstände. Diese absolut wasserdichte Schutztasche valise widersteht auch extremen Temperaturen und extremer Beanspruchung, so dass die Ausrüstung darin nicht beschädigt wird. Das tiefe und breite NANUK 945 hard valise ist ein Favorit unter Fotografen und Videografen und passt sich jeder Umgebung an. Drohnenbetreiber/Piloten, Outdoor-Enthusiasten, Sportler, Ersthelfer, Polizeibeamte, Sanitäter, Militär, Jäger und Schießsportler vertrauen ebenfalls auf diese valise , um ihre wertvollste Ausrüstung zu schützen. Der NANUK 945 bietet einen perfekten Stauraum für medizinische Geräte, eine Kamera mit Objektiv und Zubehör, Drohnen, Werkzeuge, Musikgeräte, Outdoor-Ausrüstung, Werkzeuge, Elektronik, Zubehör und vieles mehr. Der NANUK 945 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, mit dem sich kundenspezifische Verkleidungen anbringen lassen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
50.2 l
Breite
638 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
4800 g
Innere Breite
559 mm
Innere Tiefe
432 mm
Innenhöhe
208 mm
Sockeltiefe
155 mm
Deckeltiefe
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.