Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 27499 Brettspiel-Zubehör Marmor-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 27499 Brettspiel-Zubehör Marmor-Set
Ravensburger 27499 Brettspiel-Zubehör Marmor-Set
Ravensburger 27499 Brettspiel-Zubehör Marmor-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870182
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     27499
EAN/GTIN:
     4005556274994
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Marmor-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Anzahl der Kartentaschen
1
Material
Papier
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Form
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.