Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 955 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 955 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Nanuk 955 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870191
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-955-1004
EAN/GTIN:
     666365023476
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer gelb
kunststoff koffer
Die wasserdichte NANUK 955 Hartschalentasche valise wurde entwickelt, um zu organisieren, zu schützen, zu transportieren und harte Bedingungen zu überstehen. Sie ist undurchdringlich und unzerstörbar mit einer leichten, robusten NK-7-Harzschale und dem überlegenen PowerClaw-Verschlusssystem. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihre valise geschlossen und gesichert, bis Sie bereit sind, sie zu öffnen. Der NANUK 955 enthält vier (4) leistungsstarke Riegel. Mit einer Länge von 22 Zoll und einer Tiefe von fast 10 Zoll bietet der NANUK 955 Platz für eine ganze Reihe von Dingen, die Sie benötigen. Der NANUK 955 hard valise bietet ein Höchstmaß an Schutz für Ihre persönliche und professionelle Ausrüstung. Dieses schützende valise bietet zusätzlich den Komfort von Rädern, um den Transport von Foto-, Video-, Audio-, Industrie- und Outdoor-Ausrüstung und vielem mehr zu erleichtern! Drei Softgrip-Griffe machen diesen valise auf Rädern zu einem der praktischsten auf dem Markt. Die Polyurethan-Räder des 955 widerstehen unwegsamem Gelände, während der mit einer Hand einklappbare Griff eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit bietet. Egal wohin Sie gehen, eine reibungslose Fahrt ist Ihnen garantiert. Der NANUK 955 valise mit zweistufig versenkbarem Griff und super-glatten Polyurethan-Rädern bringt Ihre Ausrüstung sicher und bequem von A nach B. Der NANUK 955 Schutzanzug valise ist mit drei (3) ergonomischen Softgrip-Griffen ausgestattet, die den Transport erleichtern. Außerdem verfügt er über Beschläge aus Edelstahl und integrierte Federn, damit die Griffe auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt werden. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, das die Anbringung individueller Verkleidungen ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diesen MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, benutzerdefiniertem Schaumstoff, gepolsterten Trennwänden gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP), Harz, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
62.5 l
Breite
650 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
8160 g
Innere Breite
559 mm
Innere Tiefe
432 mm
Innenhöhe
259 mm
Sockeltiefe
206 mm
Deckeltiefe
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,98*
€ 464,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.