Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 903 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 903 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette
Nanuk 903 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870255
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-903-1002
EAN/GTIN:
     666365011398
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Limette
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
1.8 l
Breite
173 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
600 g
Innere Breite
124 mm
Innere Tiefe
188 mm
Innenhöhe
79 mm
Sockeltiefe
66 mm
Deckeltiefe
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.