| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-109890313 Herst.-Nr.: DM-20-M-HELLGRUN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Filterleistung: Mit mind. 99% Filterleistung sind wir extrem nah an einer FFP3 Maske
Modische Farben Vorbei die Zeit des monotonen „Weiß“. Auch Masken werden immer mehr zu Accessoire und gerade bei Jugendlichen helfen modische Farben bei der Steigerung der Akzeptanz. Masken passend zum Outfit!
Mit Hinterkopfband: FFP2 Masken „ziehen“ sehr stark an den Ohren, um passend am Gesicht anzuliegen. Mit unserem Hinterkopfband können wir den Druck nun völlig bequem an den Ohren vorbeileiten und Sie spüren die Maske kaum noch! Sehr empfehlenswert!
CE Zertifizierung ist selbstverständlich Alle Angaben auf Deutsch und auch in der kleinsten verkaufbaren Einheit finden sich alle notwendigen Angaben. Leider immer noch nicht selbstverständlich am Markt.
5-lagiger Filter 5 Filterlagen sorgen einerseits für eine hohe Luftdurchlässigkeit und damit für einen geringen Atemwiderstand und andererseits für eine für FFP2 untypisch sehr hohe Filterwirkung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Anzahl der Schichten | 5 | ![](/p.gif) | Filter | Ja | ![](/p.gif) | Filternde Atemmaske (FPP) Klasse | FFP2 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |